電動昇降デスク 天板付き

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●フレーム:E7H●フレーム色:ホワイト●耐荷重:約160kg●昇降範囲:635〜1285mm●脚フレーム幅:1100〜1900mm●フレーム重量:34.9kg●天板:BROWN(中密度繊維板)●天板仕様:配線孔、丸みを帯びたデザイン●天板サイズ(W×D×H):1400×700×25mm●天板重量:17kg●セット内容:フレーム(4570104040449)/1組、天板(4570104040487)/1枚 注文コード04997171 品番-
参考基準価格(税別)¥91,900 販売価格(税込) ¥100,078
販売価格(税別)
90,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

電動で天板の高さを調節できるデスクです。昇降範囲内であればワンタッチで任意の高さに調節可能でシーンに合わせ自由に調節ができます。メモリ機能付きのためよく使う天板の高さを設定可能です。障害物検知機能付きで異常を検知すると自動で昇降を停止し数センチ戻ります。

仕様●フレーム:E7H●フレーム色:ホワイト●耐荷重:約160kg●昇降範囲:635〜1285mm●脚フレーム幅:1100〜1900mm●フレーム重量:34.9kg●天板:BROWN(中密度繊維板)●天板仕様:配線孔、丸みを帯びたデザイン●天板サイズ(W×D×H):1400×700×25mm●天板重量:17kg●セット内容:フレーム(4570104040449)/1組、天板(4570104040487)/1枚 アズワン品番68-1413-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする