FlexiSpot
FlexiSpotの デスク・テーブル
FlexiSpotの オフィス用デスク
FlexiSpotの 平机
電動昇降フレーム E7シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●脚フレーム幅:1100〜1900mm●昇降範囲:635〜1285mm●対応天板:幅1200〜2000×奥行600〜800×厚み≧20mm●重量:34.9kg●耐荷重:160kg●付属品:ケーブルトレイ、ケーブルカバー、ケーブルクリップ●カラー:ブラック
注文コード
04997225
品番
E7HB-JA
参考基準価格(税別)
¥68,300
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
障害物検知機能搭載しています。
多機能コントローラーです。
仕様
●脚フレーム幅:1100〜1900mm●昇降範囲:635〜1285mm●対応天板:幅1200〜2000×奥行600〜800×厚み≧20mm●重量:34.9kg●耐荷重:160kg●付属品:ケーブルトレイ、ケーブルカバー、ケーブルクリップ●カラー:ブラック
アズワン品番
68-1413-22