動物村 フェレットフード 1パック 250g×6袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6袋×250g) 仕様●原材料:肉類(チキンミール、ポークミール、フェザーミール、鶏レバーエキス)、小麦粉、米糠、脱脂大豆、牛脂、タピオカ澱粉、精製魚油(DHA・EPA源)、ゼオライト、ビール酵母、植物抽出発酵エキス、酵母細胞壁(β-グルカン源)、オリゴ糖、ミネラル類(食塩、硫酸亜鉛、硫酸銅、ヨウ素酸カルシウム)、アミノ酸類(DL-メチオニン、タウリン)、酸味料(クエン酸)、ビタミン類(コリン、E、C、ナイアシン、B1、B2、A、B6、葉酸、パントテン酸、K、B12、D3)、香料(バターオイル)●保証成分●▼たんぱく質:33.5%以上●▼脂質:12.5%以上●▼粗繊維:3.0%以下●▼灰分:8.5%以下●▼水分:10.0%以下●▼ビタミンE:200IU/kg以上●▼ビタミンB12:0.08mg/kg以上●エネルギー:370kcal以上/100g●内容量:1パック(1.5kg(250g×6袋))●ペットフードです。 注文コード04997365 品番-
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

良質な動物性たん白質を使用し、さらに鶏レバーエキス・バターオイル配合で抜群のおいしさ!健康な体の維持に配慮し、DHA・EPA、ビール酵母、オリゴ糖、タウリンを配合。フェレットの便臭に配慮して、臭気を吸着・分解するゼオライト・植物抽出発酵エキスを配合。
肉食の高齢フェレットに適した総合栄養食。高齢期のフェレットの健康維持に必要な栄養素をバランス良く配合。健康維持による免疫の維持に配慮し、β-グルカンを強化配合。

仕様●原材料:肉類(チキンミール、ポークミール、フェザーミール、鶏レバーエキス)、小麦粉、米糠、脱脂大豆、牛脂、タピオカ澱粉、精製魚油(DHA・EPA源)、ゼオライト、ビール酵母、植物抽出発酵エキス、酵母細胞壁(β-グルカン源)、オリゴ糖、ミネラル類(食塩、硫酸亜鉛、硫酸銅、ヨウ素酸カルシウム)、アミノ酸類(DL-メチオニン、タウリン)、酸味料(クエン酸)、ビタミン類(コリン、E、C、ナイアシン、B1、B2、A、B6、葉酸、パントテン酸、K、B12、D3)、香料(バターオイル)●保証成分●▼たんぱく質:33.5%以上●▼脂質:12.5%以上●▼粗繊維:3.0%以下●▼灰分:8.5%以下●▼水分:10.0%以下●▼ビタミンE:200IU/kg以上●▼ビタミンB12:0.08mg/kg以上●エネルギー:370kcal以上/100g●内容量:1パック(1.5kg(250g×6袋))●ペットフードです。 アズワン品番68-1413-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする