内容量1パック(4袋×225g)
仕様●原材料:チモシーミール、えん麦、米糠、乾燥おから、脱脂大豆、タピオカ澱粉粕、ビール酵母、脱脂米糠、リグノセルロース、ゼオライト、ブドウ糖、植物抽出発酵エキス、グルコサミン、たんぽぽ粉末、おおばこ粉末、乾燥カモミール、乾燥ローズマリー、殺菌処理乳酸菌、ビルベリーエキス、ミネラル類(食塩、炭酸カルシウム、硫酸亜鉛、硫酸銅、硫酸コバルト、ヨウ素酸カルシウム)、アミノ酸類(DL-メチオニン、L-トリプトファン)、ビタミン類(コリン、ナイアシン、C、E、パントテン酸、B6、A、B2、葉酸、ビオチン、D3)●保証成分:たんぱく質12.0%以上、脂質2.0%以上、粗繊維21.5%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.5%以上、リン0.3%以上●エネルギー:255kcal以上/100g●内容量:1パック(900g(225g×4袋))●ペットフードです。
注文コード04997399
品番-