プレミアムレシピ ラビット 毛球&お腹の健康に配慮 1パック 225g×4袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4袋×225g) 仕様●原材料:チモシーミール、えん麦、脱脂大豆、乾燥おから、米糠、タピオカ澱粉粕、ビール酵母、脱脂米糠、ビートパルプ、ゼオライト、ブドウ糖、植物抽出発酵エキス、オリゴ糖、アガリクス(β-グルカン源)、たんぽぽ粉末、おおばこ粉末、乾燥カモミール、乾燥ローズマリー、殺菌処理乳酸菌、殺菌処理ビフィズス菌、ミネラル類(食塩、炭酸カルシウム、硫酸亜鉛、硫酸銅、硫酸コバルト、ヨウ素酸カルシウム)、アミノ酸類(DL-メチオニン、L-トリプトファン)、ビタミン類(コリン、ナイアシン、E、C、パントテン酸、B6、A、B2、葉酸、ビオチン、D3)●保証成分:たんぱく質13.5%以上 脂質2.5%以上 粗繊維21.0%以下 灰分9.0%以下 水分10.0%以下 カルシウム0.6%以上 リン0.3%以上●エネルギー:260kcal以上/100g●内容量:1パック(900g(225g×4袋))●ペットフードです。 注文コード04997408 品番-
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

獣医師と共同開発した、毛球とお腹の健康維持に集中配慮されたウサギ用の総合栄養食です。牧草は繊維豊富なチモシーのみを使用し、毛球形成を抑えるとともに体内からの毛球排泄を促します。毛球形成の一因ともいわれる小麦を不使用としたレシピにより、健康な消化維持に配慮。お腹の健康維持に配慮し、オリゴ糖・乳酸菌・ビフィズス菌を配合。いつでもおいしく食べられるように、フードの風味を保てる小分けパック仕様。
高齢期の健康維持による免疫機能の維持に配慮し、アガリクスを配合。

仕様●原材料:チモシーミール、えん麦、脱脂大豆、乾燥おから、米糠、タピオカ澱粉粕、ビール酵母、脱脂米糠、ビートパルプ、ゼオライト、ブドウ糖、植物抽出発酵エキス、オリゴ糖、アガリクス(β-グルカン源)、たんぽぽ粉末、おおばこ粉末、乾燥カモミール、乾燥ローズマリー、殺菌処理乳酸菌、殺菌処理ビフィズス菌、ミネラル類(食塩、炭酸カルシウム、硫酸亜鉛、硫酸銅、硫酸コバルト、ヨウ素酸カルシウム)、アミノ酸類(DL-メチオニン、L-トリプトファン)、ビタミン類(コリン、ナイアシン、E、C、パントテン酸、B6、A、B2、葉酸、ビオチン、D3)●保証成分:たんぱく質13.5%以上 脂質2.5%以上 粗繊維21.0%以下 灰分9.0%以下 水分10.0%以下 カルシウム0.6%以上 リン0.3%以上●エネルギー:260kcal以上/100g●内容量:1パック(900g(225g×4袋))●ペットフードです。 アズワン品番68-1413-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする