- ふぇれたまご レジェンドホールディングス 04997469

- ふぇれたまご レジェンドホールディングス 04997469
- ふぇれたまご レジェンドホールディングス 04997469
- ふぇれたまご レジェンドホールディングス 04997469
- ふぇれたまご レジェンドホールディングス 04997469
- ふぇれたまご レジェンドホールディングス 04997469
- ふぇれたまご レジェンドホールディングス 04997469

ふぇれたまご

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番68-1413-98
内容量1個注文コード04997469品番-
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709

鈴がリンリン大興奮!くわえやすく、ルンルン持ち運べる絶妙な重量感。フェレットが夢中になる、フェレット専用のおもちゃ。ひとつひとつ、心を込めてハンドメイドしました。普段のおもちゃに、特別な日のプレゼントに、ぜひどうぞ。フェレットを飼っているお友達へのプレゼントとしても人気です!安心の国産素材・国内製造。おててでもしっかりホールド。お口に安心、毛糸は綿100%。噛むことで歯石予防にも。フェレットにちょうどいいサイズ感!

仕様●材質:毛糸/綿100%、カプセル/PS、鈴/鉄、ロジウムメッキ●商品サイズ:本体サイズ/直径約5cm×高さ約7cm●重さ:17g●対象動物:フェレットアズワン品番68-1413-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする