曜日別特売
WB-5 クリーンボトル WBシリーズ マルカン 04997548

WB-5 クリーンボトル WBシリーズ マルカン 04997548
WB-5 クリーンボトル WBシリーズ マルカン 04997548
WB-5 クリーンボトル WBシリーズ マルカン 04997548

クリーンボトル WBシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番68-1414-68
内容量1個注文コード04997548品番WB-5
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

いつもでも清潔なお水が飲める!吸口には2個のステンレスボールを内蔵、逆流を防止し、ボトル内を清潔に保ちます。ノズル内のパイプを二重構造にし、水の流れをスムーズにしています。市販の飲料水などのペットボトル(200~500mL)を再利用することができます。吊り下げ穴付きで、天面から吊り下げて使用することもできます。

仕様●材質:ボトル本体/PVC、ノズル、ホルダー、ストッパー/PP、吸口/真鍮メッキ加工、吸口ボール/ステンレス、パッキン/ゴム●商品サイズ:約幅55×奥行75×高さ165mm(ノズル、ホルダー含む)●対象動物:ハムスター・リス・デグー・フクロモモンガ等の小動物アズワン品番68-1414-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする