内容量1個
仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)・合成樹脂成形品、グリップ/PVC、座シート/EVA、背シート/ナイロンメッシュ、タイヤ/PU(発泡)、ハンドリム/アルミ●幅×奥行×高さ:560×1130(1265)×1115(1005)mm●座幅(肘〜肘):455mm●シート奥行:400(400)mm●肘から前座:280(285)mm●前座高:470(525)mm●後座高:410mm●前座から足台:420(420)mm●奥行(フットレスト無し):830(960)mm●チルト角度:105°/112°/117°●キャスター径:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ10インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:100kg●重量:約18.5kg●U型シート●肘掛けはね上げ●座シート取り外し●ノーパンクタイヤ●フットプレートはね上げ●フットレスト脱着●ストッパー●セーフティ/セーフティロック●介護保険適用対象品(特定福祉用具)●組み立て式(要工具)●※()最大チルト時
注文コード04998248
品番HR032