はいらーくチルト HRシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)・合成樹脂成形品、グリップ/PVC、座シート/EVA、背シート/ナイロンメッシュ、タイヤ/PU(発泡)、ハンドリム/アルミ●幅×奥行×高さ:560×1130(1265)×995(915)mm●座幅(肘〜肘):455mm●シート奥行:400(400)mm●肘から前座:280(285)mm●前座高:470(525)mm●後座高:410mm●前座から足台:420(420)mm●奥行(フットレスト無し):830(960)mm●チルト角度:105°/112°/117°●キャスター径:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ10インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:100kg●重量:約18.5kg●穴無しシート●肘掛けはね上げ●座シート取り外し●ノーパンクタイヤ●フットプレートはね上げ●フットレスト脱着●ストッパー●セーフティ/セーフティロック●介護保険適用対象品(特定福祉用具)●組み立て式(要工具)●※()最大チルト時 注文コード04998257 品番HR033
参考基準価格(税別)¥158,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

肘掛けは左右ともはね上げ式ですので浴槽への移乗がラクにできます。本体後ろのチルトボタンを引っ張りながらハンドルを押し下げるとチルトができます。チルト角度は105/112/117°の3段階調節が可能です。座面にかかる体圧を分散させ、体のズレを防ぎ、安定した姿勢を保つことが可能です。ラクな姿勢で体が洗えます。

仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)・合成樹脂成形品、グリップ/PVC、座シート/EVA、背シート/ナイロンメッシュ、タイヤ/PU(発泡)、ハンドリム/アルミ●幅×奥行×高さ:560×1130(1265)×995(915)mm●座幅(肘〜肘):455mm●シート奥行:400(400)mm●肘から前座:280(285)mm●前座高:470(525)mm●後座高:410mm●前座から足台:420(420)mm●奥行(フットレスト無し):830(960)mm●チルト角度:105°/112°/117°●キャスター径:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ10インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:100kg●重量:約18.5kg●穴無しシート●肘掛けはね上げ●座シート取り外し●ノーパンクタイヤ●フットプレートはね上げ●フットレスト脱着●ストッパー●セーフティ/セーフティロック●介護保険適用対象品(特定福祉用具)●組み立て式(要工具)●※()最大チルト時 アズワン品番68-1422-85
注意
●※()最大チルト時

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする