商品レビューを投稿する内容量1個仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)・合成樹脂成形品、グリップ/PVC、座シート/EVA、背シート/ナイロンメッシュ、タイヤ/PU(発泡)、ハンドリム/アルミ●幅×奥行×高さ:560×1130(1265)×995(915)mm●座幅(肘~肘):455mm●シート奥行:400(400)mm●肘から前座:280(285)mm●前座高:470(525)mm●後座高:410mm●前座から足台:420(420)mm●奥行(フットレスト無し):830(960)mm●チルト角度:105°/112°/117°●キャスター径:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ10インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:100kg●重量:約18.5kg●U型シート●肘掛けはね上げ●座シート取り外し●ノーパンクタイヤ●フットプレートはね上げ●フットレスト脱着●ストッパー●セーフティ/セーフティロック●介護保険適用対象品(特定福祉用具)●組み立て式(要工具)●※()最大チルト時注文コード04998266品番HR034
参考基準価格(税別)¥156,000販売価格(税込)¥164,780販売価格(税別)
肘掛けは左右ともはね上げ式ですので浴槽への移乗がラクにできます。本体後ろのチルトボタンを引っ張りながらハンドルを押し下げるとチルトができます。チルト角度は105/112/117°の3段階調節が可能です。座面にかかる体圧を分散させ、体のズレを防ぎ、安定した姿勢を保つことが可能です。ラクな姿勢で体が洗えます。