内容量1個
仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)・合成樹脂成形品、シート/EVA、車輪/天然ゴム●幅×奥行×高さ:545×1110(1555)×1155(790)mm●座幅(肘〜肘):450mm●シート奥行:395(410)mm●肘から前座:260(185)mm●前座高:465(535)mm●後座高:470(520)mm●前座から足台:435(380)mm●奥行(フットレスト無し):835(1255)mm●背もたれリクライニング角度:103〜163°●キャスター径:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ5インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:100kg●重量:約22.5kg●穴無しシート●リクライニング式●肘掛けはね上げ●座シート取り外し●ノーパンクタイヤ●4輪自在●フットプレートはね上げ●フットレスト脱着●ストッパー●セーフティ/セーフティロック●介護保険適用対象品(特定福祉用具)●組み立て式(要工具)●※()最大リクライニング時
注文コード04998318
品番HNJ023