シャワースカールE SWシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、シート/ナイロンメッシュ●幅×奥行×高さ:535(535)×865(410)×880(755)mm●座幅(肘〜肘):410mm●シート奥行:400mm●前座高:445mm●後座高:430mm●前座から足台:370mm●肘から前座:210mm●奥行(フットレスト無し):660mm●キャスター径:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ12.5インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:100kg●重量:約11.5kg●メッシュシート●肘掛けはね上げ●座シート取り外し●段差超え●ノーパンクタイヤ●フットプレートはね上げ●フットレスト脱着●ストッパー●介護保険適用対象品(特定福祉用具)●※()折りたたみ時 注文コード04998327 品番SW6400
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

持ち運び、収納に便利な折りたたみシャワーキャリー、折りたたむと自立し、大変コンパクトになります。自動車のトランクに積むことができます。フットレストは片側ずつ簡単に脱着できますので、立ち座りの時に邪魔になりません。フットレストを取り外さない場合でも、フットプレートもレッグサポートも後方に回転させることができるので、乗り降りに便利です。背シートはマジックテープで張り具合を変えることができます。(円背の方など)

仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、シート/ナイロンメッシュ●幅×奥行×高さ:535(535)×865(410)×880(755)mm●座幅(肘〜肘):410mm●シート奥行:400mm●前座高:445mm●後座高:430mm●前座から足台:370mm●肘から前座:210mm●奥行(フットレスト無し):660mm●キャスター径:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ12.5インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:100kg●重量:約11.5kg●メッシュシート●肘掛けはね上げ●座シート取り外し●段差超え●ノーパンクタイヤ●フットプレートはね上げ●フットレスト脱着●ストッパー●介護保険適用対象品(特定福祉用具)●※()折りたたみ時 アズワン品番68-1422-94
注意
●※()折りたたみ時

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする