内容量1個仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、シート/ナイロンメッシュ●幅×奥行×高さ:515(515)×865(410)×880(870)mm●座幅(肘~肘):390mm●シート奥行:400mm●前座高:445mm●後座高:430mm●前座から足台:370mm●肘から前座:250mm●奥行(フットレスト無し):660mm●キャスター径:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ12.5インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:100kg●重量:約12kg●メッシュシート●肘掛けはね上げ●座シート取り外し●段差超え●ノーパンクタイヤ●フットプレートはね上げ●フットレスト脱着●ストッパー●セーフティ/セーフティロック●介護保険適用対象品(特定福祉用具)●※()折りたたみ時注文コード04998370品番SW6400SAL