内容量1個
仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、シート/EVA●幅×奥行×高さ:515(515)×865(410)×880(870)mm●座幅(肘〜肘):390mm●シート奥行:400mm●前座高:475mm●後座高:460mm●前座から足台:410mm●肘から前座:215mm●奥行(フットレスト無し):660mm●キャスター径:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ12.5インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:100kg●重量:約12kg●穴無しシート●肘掛けはね上げ●座シート取り外し●段差超え●ノーパンクタイヤ●フットプレートはね上げ●フットレスト脱着●ストッパー●セーフティ/セーフティロック●介護保険適用対象品(特定福祉用具)●※()折りたたみ時
注文コード04998379
品番SW6402SAL