曜日別特売
STR6224 シャトレチェアLUⅡ SAL STRシリーズ ウチエ 04998415

STR6224 シャトレチェアLUⅡ SAL STRシリーズ ウチエ 04998415
STR6224 シャトレチェアLUⅡ SAL STRシリーズ ウチエ 04998415
STR6224 シャトレチェアLUⅡ SAL STRシリーズ ウチエ 04998415
STR6224 シャトレチェアLUⅡ SAL STRシリーズ ウチエ 04998415
STR6224 シャトレチェアLUⅡ SAL STRシリーズ ウチエ 04998415

シャトレチェアLUⅡ SAL STRシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-1423-04注文コード04998415品番STR6224
参考基準価格(税別)¥128,600販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

介護する人、される人のために開発したシャワーにも、トイレにも介護ができる幅狭キャリー、小回りが利くので、その場での本体360度の転回が可能です。また、4輪全て自在輪ですので、お風呂やベッドへの真横にも移動できます。洋式トイレに設置できます。※洋式トイレにより適合しない場合があります。
付属バケツの脱着が可能です。状況に合わせて簡易トイレとしてご使用できます。

仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、合成樹脂成形品、ポリエチレン、シート/ EVA 背パット/ EVA アームレスト/合成ゴム、PVC●幅×奥行×高さ:505×920×950~1020mm●座幅(肘~肘):400mm●シート奥行:400mm●前座高:460~530mm(5段階・18mm刻み)●後座高:480~550mm(5段階・18mm刻み)●前座から足台:435~490/455~510mm●肘から前座:255mm●奥行(フットレスト無し):645mm●キャスター径:Φ5インチ●耐荷重:100kg●重量:約13.5kg●U型シート●座面高さ調節●フットレスト高さ調節●肘掛けはね上げ●座シート取り外し●4輪自在●フットプレートはね上げ●フットレスト脱着●ストッパー●セーフティ/セーフティロック●スイングアウト●介護保険適用対象品(特定福祉用具)アズワン品番68-1423-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする