楽チル 4輪自在 SAL RTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、シート/EVA、背シート/ナイロンメッシュ●幅×奥行×高さ:505×1050(1240)×1230〜1290(1125〜1185)mm●座幅(肘〜肘):400mm●シート奥行:400mm●肘から前座:240mm●前座高:450〜510mm●前座から足台:445/470/495mm●奥行(フットレスト無し):620(770)mm●最大チルト角度:22°●キャスター径:Φ5インチ●耐荷重:100kg●重量:約15kg●穴無しシート/ヘッドレストD付き●座面高さ調節●フットレスト高さ調節●肘掛けはね上げ●座シート取り外し●4輪自在●フットプレートはね上げ●フットレスト脱着●ストッパー●セーフティ/セーフティロック●介護保険適用対象品(特定福祉用具)●※()最大チルト時 注文コード04998440 品番RT008SAL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥155,000
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

自在輪で方向転換も楽々 シートを傾けて座位を安定 コンパクトなシャワーキャリー、チルトレバーを握りなが ク機能付きで安心。 らハンドルを押し下げるとチルトができます。ガスシリンダータイプなのでスムーズです。(6°〜22°、無段階)、小回りがきくので、その場での本体360度の転回が可能です。また、4輪すべて自在輪ですので、お風呂やベッドへの真横にも移動ができます。肘掛けが前に回っているので、利用者が前に倒れるのを防ぐことができます。また、肘掛けの前を持つことによって座位保持がしやすくなります。肘掛けははね上がるので、乗り降りの邪魔になりません。

仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、シート/EVA、背シート/ナイロンメッシュ●幅×奥行×高さ:505×1050(1240)×1230〜1290(1125〜1185)mm●座幅(肘〜肘):400mm●シート奥行:400mm●肘から前座:240mm●前座高:450〜510mm●前座から足台:445/470/495mm●奥行(フットレスト無し):620(770)mm●最大チルト角度:22°●キャスター径:Φ5インチ●耐荷重:100kg●重量:約15kg●穴無しシート/ヘッドレストD付き●座面高さ調節●フットレスト高さ調節●肘掛けはね上げ●座シート取り外し●4輪自在●フットプレートはね上げ●フットレスト脱着●ストッパー●セーフティ/セーフティロック●介護保険適用対象品(特定福祉用具)●※()最大チルト時 アズワン品番68-1423-08
注意
●※()最大チルト時

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする