SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 消毒・除菌・洗剤
SARAYA(サラヤ)の 除菌剤・消臭剤
手指消毒剤HL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04998485
品番
42318
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消防法における危険物の規制を受けない手指消毒剤です。ウイルス・細菌に消毒効果を発揮・持続します。2種類の保湿成分をバランスよく配合し手荒れに配慮、使用感も良好です。
仕様
●内容物形状:液状●外観:無色澄明の液体●原液使用●効能・効果:手指・皮膚の洗浄・消毒●有効成分:クロルヘキシジングルコン酸塩0.1w/v%●エタノール濃度:55w/w%(約63vol%)
アズワン品番
68-1423-22