手指消毒剤HL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(10本) 注文コード04998501 品番42316
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

消防法における危険物の規制を受けない手指消毒剤です。ウイルス・細菌に消毒効果を発揮・持続します。2種類の保湿成分をバランスよく配合し手荒れに配慮、使用感も良好です。

仕様●内容物形状:液状●外観:無色澄明の液体●原液使用●効能・効果:手指・皮膚の洗浄・消毒●有効成分:クロルヘキシジングルコン酸塩0.1w/v%●エタノール濃度:55w/w%(約63vol%)●ポンプ袋入り●単品サイズ(ポンプ無しの場合):96×86×173mm●単品重量(ポンプ無しの場合):995g アズワン品番68-1423-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする