中量棚 450kg/段 ホワイト BLHシリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●間口(mm):1800●奥行(mm):650●高さ(mm):1800●段数:天地5段●カラー:ホワイト●棚板見付:40mm●材質:スチール(アクリル樹脂塗装及び粉体塗装)●総最大積載質量:2000kg/連、450kg/段●棚板可動ピッチ:50mm●タイプ:単体●内容量: 1台 注文コード04998991 品番BLH661-655SAR
参考基準価格(税別)¥130,810 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は仕様など48種類から選べます 他の種類を見る

事務所や倉庫でのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。ボルトを使用しない組み立てやすい構造です。棚板の段変更のピッチは50mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。棚板分割方式を採用。日本の国家規格である日本工業規格(JIS)が定める基準をクリアした認証製品です。

仕様●間口(mm):1800●奥行(mm):650●高さ(mm):1800●段数:天地5段●カラー:ホワイト●棚板見付:40mm●材質:スチール(アクリル樹脂塗装及び粉体塗装)●総最大積載質量:2000kg/連、450kg/段●棚板可動ピッチ:50mm●タイプ:単体●内容量: 1台 アズワン品番68-1425-79
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする