チコーエアーテック
チコーエアーテックの クリーンルーム用清掃用品
チコーエアーテックの クリーンルーム用毛髪/塵埃除去器
フィルタパック FBシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
仕様
●サイズ(D×Wmm):160×130●材質:ポリプロピレン+厚紙●容量:0.5L●補修効率:45μ 95%以上
注文コード
04999980
品番
FB-15
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
CHV-030シリーズ用1次フィルタ。
仕様
●サイズ(D×Wmm):160×130●材質:ポリプロピレン+厚紙●容量:0.5L●補修効率:45μ 95%以上
アズワン品番
68-1426-37
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません