切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)5厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面仕様PVDコーティングトラスコ品番154-6368種別ポジ材質PR930形状六角形80°被削材P(炭素鋼・合金鋼)寸法A(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7寸法T(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法d(Φmm)2.3寸法R(mm)0.2切削領域仕上げ(DP)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18