曜日別特売
ZCMT12T304SP チップ ZCMT-SP 京セラ 05014326

チップ ZCMT-SP

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)注文コード05014326品番ZCMT12T304SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,700
材質PR930トラスコ品番640-0230厚さ(mm)3.97寸法A(mm)14.3寸法W(mm)12.8厚さT(mm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法d(Φmm)5.6寸法R(mm)0.4コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角α(°)7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする