曜日別特売

スチール製ローラコンベヤR4832型1 R4832Xシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●ローラピッチ75mm●ローラ径Φ48.6mm●ローラ幅300mm●機長1500mm●MAKI スチール製ローラコンベヤR4832型1500LX300WX75P●材質/仕上:スチール●コード番号:121-4401注文コード05016439品番R4832X1500L300W75P
参考基準価格(税別)¥44,390販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用

仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●ローラピッチ75mm●ローラ径Φ48.6mm●ローラ幅300mm●機長1500mm●MAKI スチール製ローラコンベヤR4832型1500LX300WX75P●材質/仕上:スチール●コード番号:121-4401アズワン品番68-1444-28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする