曜日別特売

カーブローラコンベヤR4832 R4832X900Rシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ200mm●ローラ径Φ48.6mm●ローラ幅600mm●MAKI カーブローラコンベヤR4832型内900RX600WX200PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●コード番号:120-6498注文コード05016938品番R4832X900R600W200P90
参考基準価格(税別)¥69,950販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。中荷重搬送物用

仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ200mm●ローラ径Φ48.6mm●ローラ幅600mm●MAKI カーブローラコンベヤR4832型内900RX600WX200PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●コード番号:120-6498アズワン品番68-1445-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする