ポカリスエット(パウダー)

(44件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(740g) 注文コード 05017626 品番 -
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥755
販売価格(税別)
699

失われた水分をスピード補給。水を注ぐだけで作れます。
発汗により失われた水分、イオン(電解質)をスムーズに補給するための健康飲料です。
体液に近い成分を適切な濃度で含んだ電解質溶液ですので、体内にすばやく吸収されます。
そのため、スポーツや仕事のとき、お酒を飲んだ後や入浴・就寝の前後など、様々なシーンにおいて渇いたからだを潤すのに適しています。
74gで1Lのドリンクが出来上がります。

原材料
砂糖、ブドウ糖果糖液糖、果汁、食塩、酸味料、ビタミンC
塩化K、乳酸Ca、調味料(アミノ酸)、塩化Mg、香料
タイプ10L用/1袋 用途工場、物流、屋内・屋外作業時に。部活やスポーツ時に。 アズワン品番65-0376-63 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ粉末タイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:389

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-06
用途:
熱中症対策として使用
株式会社水野本社 様 (農・林・水産業)

1/3程度薄めて従業員に配布することができるので便利。また、高齢者の従業員にも薄めて使用することができるのでよかった。

2025-08-27
用途:
倉庫内作業
P.F-Link株式会社 様 (製造業)

弊社の倉庫内作業をする社員さんの為に毎日作っています。
短時間で身体に浸透するポカリスエットは、この猛暑対策に
活躍です。

2024-11-26
用途:
子供のリクエスト
適斎塾 様

部活動に勤しむ中学生の子からのリクエスト。
買った水と混ぜてますがボトルよりもコスパはいいのかな?
計算はしてません。

対象商品:
05017626
2024-08-05
用途:
熱中症対策

熱中症対策で、給茶機の補充用に購入。小分け商品よりも使いやすい。

2024-10-04
用途:
スポーツドリンク
その他業種

市販のペットボトルでは濃くて飲みにくいのでパウダーで濃度を調整してます。一度に一袋使わないため袋にチャックがあると便利です。

対象商品:
05017626
2024-07-20
用途:
農作業
農・林・水産業

今年は、例年いなく猛暑の夏!
熱症対策には欠かせません。

対象商品:
09493811
2024-06-20
用途:
汗をかいた時
株式会社TradTrad 様 (卸売・小売業)

汗をかいた時ように冷蔵庫に常備できるので便利です。

対象商品:
05017626
2023-08-16
用途:
作業時とランニング時の水分補給
エヌテクス 様 (製造業)

ほぼ毎日飲むので、ランニングコストを抑えるために購入。
2リットルの安いミネラルウォーターを強炭酸の500mlペットボトルの空に入れて、携帯し易い様に使用。好みの濃さに調整出来るからいい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする