ポカリスエット イオンウォーター

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(900mL×12本) 注文コード05017644 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

水分とイオンをスムーズに補給できる健康飲料。
ポカリスエットの機能はそのままに、甘さひかえめで、スッキリした後味。 日常生活で水のように気軽に飲めて、水分と電解質を身体にスムーズに補給できる健康飲料です。
常温でもおいしく飲んでいただけるため、室内など汗をかかないシーンでもおすすめです。日常の渇きを潤し、毎日のコンディションをサポートします。
11kcal/100mlでカロリーオフ。

容量900mL 本数12 シリーズポカリスエット 容器ペットボトル 用途工場、物流、屋内・屋外作業時に。部活やスポーツ時に。 成分(100mLあたり)エネルギー11kcal、タンパク質・脂質0g、炭水化物2.8g、ナトリウム54mg、カリウム20mg、カルシウム2mg、マグネシウム0.6mg 原材料果糖、果汁、砂糖、食塩、オリゴ糖、ラカンカエキス、酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、塩化Mg、調味料(アミノ酸)、甘味料(スクラロース)、酸化防止剤(ビタミンC) RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ液体タイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05017644 - 09493802 - ポカリスエット 大塚製薬 ポカリスエット 大塚製薬 1箱(500mL×24本) 4,498 税込4,858 同じメーカーの別商品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:389

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62113075
2023-08-14
用途:
外での建築工事現場
有限会社上信建設 様

今年特に暑いので、日中症に気を付けているので助かります。

対象商品:
62113075
2023-03-08
用途:
梱包作業
トーエーテクノ株式会社 様 (製造業)

丁度いいサイズで、1回で全部飲み干してしまうので、残すことがなくなった。

対象商品:
62113075
2021-09-19
用途:
休憩時の水分補給

スーパーで数本毎回購入していましたがケースで購入しようかと思いモノタロウさんにあるのがわかり購入しました今後も購入したいと思います

対象商品:
62113075
2021-08-07
用途:
業者の方に渡しています
製造業

サイズも手ごろで、飲みやすいですし、大きすぎなくて持ち歩くとき便利です

対象商品:
05017635
2020-04-26
用途:
外作業時
西田事務所 様 (製造業)

適度な甘みで飲みやすく、水分補給にとても良いと思います。

対象商品:
05017644
2016-06-16
用途:
熱中症対策
株式会社イモト鉄工 様

商品にはなんの問題もなく、カロリー気になり、甘さも控えることができると思い半信半疑で購入。おいしいですよ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする