曜日別特売

スチール製ローラコンベヤR5714PD型1000LX R5714PDX1000Lシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●ローラピッチ100mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅400mm●機長1000mm●MAKI スチール製ローラコンベヤR5714PD型1000LX400WX100P●材質/仕上:スチール●コード番号:120-3243注文コード05020070品番R5714PDX1000L400W100P
参考基準価格(税別)¥25,080販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用

仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●ローラピッチ100mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅400mm●機長1000mm●MAKI スチール製ローラコンベヤR5714PD型1000LX400WX100P●材質/仕上:スチール●コード番号:120-3243アズワン品番68-1448-21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする