1559+T-S ケミソフトブラック タッチワーク アトム 05023230

※使用例

1559+T-S ケミソフトブラック タッチワーク アトム 05023230
1559+T-S ケミソフトブラック タッチワーク アトム 05023230
1559+T-S ケミソフトブラック タッチワーク アトム 05023230
1559+T-S ケミソフトブラック タッチワーク アトム 05023230
1559+T-S ケミソフトブラック タッチワーク アトム 05023230
1559+T-S ケミソフトブラック タッチワーク アトム 05023230

ケミソフトブラック タッチワーク

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズS
全長(cm)21.4
内容量1双注文コード05023230品番1559+T-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
¥489

手にフィットする。
黒色で汚れが目立たない。
適度なグリップ効果。
粘着テープが付きにくい特殊加工。
指先3本(親指・人差し指・中指)タッチパネル対応。

材質
手袋/ナイロン・その他
すべり止め/ポリウレタン
用途
果樹収穫、農作業、園芸作業、流通作業、検査、精密機器取り扱いなど
サイズ
S
全長(cm)
21.4
中指長(cm)
6.9
手の平幅(cm)
8.4
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする