曜日別特売
CM-LC50 キャッチマスク CM-LC50 活性炭入 平ゴム仕様 50枚入 TGK(東京硝子器械) 05027150

キャッチマスク CM-LC50 活性炭入 平ゴム仕様 50枚入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
05027150
品番
CM-LC50
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

防菌、防臭、防じんに優れた4層構造になっています。第1層は細菌の増殖を抑える特殊抗菌加工をした不織布。第2層は微細粉じんをキャッチする特殊静電フィルター。第3層は臭いを強力にキャッチする特殊活性炭素繊維。第4層は肌にやさしいソフト不織布。
耳かけは、ポリウレタン製に変更しています。

材質
1層:細菌の増殖を抑える特殊抗菌加工をした不織布、2層:微細粉じんをキャッチする特殊制電フィルター、3層:臭いを強力にキャッチする特殊活性炭繊維
形状
プリーツ型
入数(枚)
50
ゴムの形状
耳掛け:平
細菌ろ過効率(BFE)
98%
微粒子ろ過効率(PFE)
99%
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
165×90×2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする