サカエ
ワーテック ゴミ袋収納引き出し
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
9
9
¥58,980
10
¥59,980
12
¥59,980
13
¥63,980
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05029487
品番
WTC-9060GMD
参考基準価格(税別)
¥67,900
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
ワーテック用オプションゴミ袋収納引き出しです。
適合
【作業台】900×600
質量(kg)
9
仕様
適応ゴミ袋サイズ=45L・60L・90L
色
ダークグレー
耐荷重(kg)
5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
660×427×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000