VILEA
裏起毛ポロシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
カーキ
カーキ
ネイビー
ブラック
サイズ
L
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
05030431
品番
301
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
暖かな裏起毛と、動きやすさに優れたスーパーストレッチ素材を使用。
色
カーキ
サイズ
L
胸囲(cm)
104
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
59
混率(%)
ポリエステル90、ポリウレタン10
着丈(cm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応