VILEA
裏起毛ポロシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
カーキ
ネイビー
ブラック
サイズ
S
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
05030501
品番
301
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
暖かな裏起毛と、動きやすさに優れたスーパーストレッチ素材を使用。
色
ブラック
サイズ
S
胸囲(cm)
94
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
56
混率(%)
ポリエステル90、ポリウレタン10
着丈(cm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応