曜日別特売
301 裏起毛ポロシャツ VILEA 05030607

301 裏起毛ポロシャツ VILEA 05030607
301 裏起毛ポロシャツ VILEA 05030607
301 裏起毛ポロシャツ VILEA 05030607
301 裏起毛ポロシャツ VILEA 05030607
301 裏起毛ポロシャツ VILEA 05030607

裏起毛ポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ブラック
サイズL
内容量1着注文コード05030607品番301
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

暖かな裏起毛と、動きやすさに優れたスーパーストレッチ素材を使用。

色
ブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
104
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
59
混率(%)
ポリエステル90、ポリウレタン10
着丈(cm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする