VILEA
裏起毛ポロシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
カーキ
カーキ
ネイビー
ブラック
サイズ
6L
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
05030790
品番
301
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
暖かな裏起毛と、動きやすさに優れたスーパーストレッチ素材を使用。
色
カーキ
サイズ
6L
胸囲(cm)
140
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
62.5
混率(%)
ポリエステル90、ポリウレタン10
着丈(cm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応