TAP-1111OWS20P まとめ買い 樹脂パレット ワンウェイ軽量薄型 1100×1100 TRUSCO 05031018

まとめ買い 樹脂パレット ワンウェイ軽量薄型 1100×1100

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量
1セット(20枚)
注文コード
05031018
品番
TAP-1111OWS20P
参考基準価格(税別)¥82,940販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

お得な20枚セットのまとめ買い品番です。
片面四方刺し1100×1100パレットでは国内最軽量です。
(2023年4月時点)
安価で軽量な取り回しのよいパレットで、ワンウェイ輸送等に最適です。
再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品です。
ハンドパレットトラック・フォークリフト共に使用できます。

用途
工場や企業での製品保管用または、製品流通に。
トラスコ品番
715-8608
材質
再生ポリプロピレン(PP)
色
ブラック
高さ(mm)
120
奥行(mm)
1100
間口(mm)
1100
適合機器
ハンドパレットトラック・フォークリフト
中央桁幅(mm)
190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×87
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
260×87
最大静荷重N(kg)
2000
最大動荷重(kg)
1000
注意
※最大動荷重(1000Kg)は荷崩れ防止対策をしていることが前提です。
※提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする