テンテキャスター
超重荷重用キャスター”KAPPA”(ポリウレタン車) 固定式
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
車輪径D
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
車輪径D(Φmm)
150
注文コード
05034640
品番
9688FTP150P63 WT60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
トータルロック、方向規制も可能です(オプション)。
車輪幅(mm)
60
取付高H(mm)
200
許容荷重(daN)
940.8
車輪径D(Φmm)
150
取付ピッチY(mm)
80/75
取付穴径P(mm)
11
取付座A(mm)
135
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
105
取付座B(mm)
110
注意
※原則キャンセル不可商品となります。
※メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません