清掃が最短5分のタンク清掃クリーナーです。
切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。
コンプレッサーの圧縮空気を使用することで漏電せずに安全に使用できます。レバーを切り替えることで吐出・吸入が可能です。
内部にフィルターを装備しているため切粉等をろ過し、クリーンな液体のみを吐出することが可能です。
フロート(満タン時満タンストップ機能)が標準装備されておりドラム缶内の液体が満タンになっても漏れる心配がありません。
ドラム缶内の圧力が上がらないように一定の圧力になると安全弁が作動し、ドラム缶内の圧力を一定に保ちます。
切削液と切粉の分離ができます。
工具寿命の向上に繋がります。
エア駆動の為漏電なく安全です。
安全弁、フロート標準装備です。