APDQO-FB100#1 ろ過クリーナー AQUASYSTEM(アクアシステム) 05036207

APDQO-FB100#1 ろ過クリーナー AQUASYSTEM(アクアシステム) 05036207
APDQO-FB100#1 ろ過クリーナー AQUASYSTEM(アクアシステム) 05036207

ろ過クリーナー

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃21日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
05036207
品番
APDQO-FB100#1
参考基準価格(税別)¥437,200販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
¥369,800

清掃が最短5分のタンク清掃クリーナーです。
切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。
コンプレッサーの圧縮空気を使用することで漏電せずに安全に使用できます。レバーを切り替えることで吐出・吸入が可能です。
内部にフィルターを装備しているため切粉等をろ過し、クリーンな液体のみを吐出することが可能です。
フロート(満タン時満タンストップ機能)が標準装備されておりドラム缶内の液体が満タンになっても漏れる心配がありません。
ドラム缶内の圧力が上がらないように一定の圧力になると安全弁が作動し、ドラム缶内の圧力を一定に保ちます。
切削液と切粉の分離ができます。
工具寿命の向上に繋がります。
エア駆動の為漏電なく安全です。
安全弁、フロート標準装備です。

用途
工作機械の切削油の清掃・再利用に
切削油と切粉を分離に。
工作機械の清掃に
集塵容量(L)
100
エアー接続口(inch)
1/4
注意
※ホース長延長も可能ですので別途お問い合わせ下さい。
※ドラム缶・キャリーはオプションです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする