蔵王産業
蔵王産業の ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
蔵王産業の ポリッシャー
蔵王産業の ポリシャー本体
電動デッキブラシ2型・4型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05037561
品番
311
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥205,700
販売価格(税別)
¥
187,000
バスケットに入れる
軽量コンパクト
ブラシが交互回転で振られない
用途
大浴場・工場の床・コンクリート
適合
電動デッキブラシ4型
質量(kg)
7
高さ(mm)
1000〜1300
電源(V)
100
消費電力(W)
830
回転数(min
-1
[r.p.m])
1300
コード長さ(m)
15
洗浄幅(mm)
440
関連資料:
(0.37MB)
注意
※ドライブユニットには水をかけないで下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
電動デッキブラシ 紹介動画
参考になった