曜日別特売
9651FTP150P63 WT60 超重荷重用キャスター”KAPPA”(ポリウレタン車) 自在式(方向ロック付) テンテキャスター 05038770

超重荷重用キャスター”KAPPA”(ポリウレタン車) 自在式(方向ロック付)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃41日以内出荷とは
この商品は車輪径Dなど11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
車輪径D(Φmm)
150
注文コード
05038770
品番
9651FTP150P63 WT60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
¥74,980

旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。
旋回部のみロックし、方向規制(1×360°)が可能です。

車輪幅(mm)
60
取付高H(mm)
200
取付ピッチY(mm)
80/75
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(daN)
940.8
取付座A(mm)
135
車輪径D(Φmm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
105
取付座B(mm)
110
注意
※原則キャンセル不可商品となります。
※メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする