テンテキャスター
超重荷重用キャスター”KAPPA”(ポリウレタン車) 自在式(トータルロック付)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
車輪径D
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
車輪径D(Φmm)
200
注文コード
05039278
品番
9652FTP200P64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。
旋回部と車輪を同時にロックします。
車輪幅(mm)
80
取付高H(mm)
255
取付ピッチY(mm)
105
取付穴径P(mm)
15
許容荷重(daN)
1646.4
取付座A(mm)
175
車輪径D(Φmm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
140
取付座B(mm)
140
注意
※原則キャンセル不可商品となります。
※メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません