曜日別特売
9652FTP300P64 超重荷重用キャスター”KAPPA”(ポリウレタン車) 自在式(トータルロック付) テンテキャスター 05041877

超重荷重用キャスター”KAPPA”(ポリウレタン車) 自在式(トータルロック付)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃41日以内出荷とは
この商品は車輪径Dなど11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
車輪径D(Φmm)
300
注文コード
05041877
品番
9652FTP300P64
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。
旋回部と車輪を同時にロックします。

車輪幅(mm)
80
取付高H(mm)
355
取付ピッチY(mm)
105
取付穴径P(mm)
15
許容荷重(daN)
2352
取付座A(mm)
175
車輪径D(Φmm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
140
取付座B(mm)
140
注意
※原則キャンセル不可商品となります。
※メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする