- 用途
- 交通渋滞で停滞中に、トイレに行きたくなる状況、誰もが経験したくないことではないでしょうか。焦って周りを見ても道路上にはトイレはありません。そんな緊急場面で役に立つのが携帯用トイレです。本品は、一袋ずつ内部に凝固脱臭剤が入っていて、排尿すると同時に水分を固めて水漏れしないようにします。尿から発生するイヤな悪臭は、特殊な活性炭が吸着しますので、帰宅時までニオイを抑え込んでくれます。袋の受け口はソフトな素材を使用してますので、違和感なく使用できる男女兼用タイプになってます。また、お出かけ時に携帯するだけでなく、地震などの災害時用として防災用具の一つとしても利用ください。
本品は排尿専用です。排便には使用できません。
使わない時は、幼児の手の届かない所に保管、管理してください。
凝固・脱臭剤は食べられません。
本品及び凝固脱臭剤は便器に直接入れないでください。つまる原因になります。
ご使用後、肌に直接触れないようにしてください。
ご使用後は、各自治体の処分方法に従ってください。
- セット内容
- 5個
- 材質
- 袋:ポリエチレン 受け口:発泡ポリエチレン 凝固・脱臭剤:高分子ポリマー、ヤシ殻活性炭
- 質量(g)
- 約15
- 幅(cm)
- 約13.5
- 容量(g)
- 凝固・脱臭剤内/約8
- 高さ(cm)
- 約28.5
- 吸水量(mL)
- 最大約420