- 付属品
- USB-C充電ケーブル、固定クリップ、ヘルメットコネクトキット、コネクトアダプター、専用充電池、ポーチ
- 材質
- ポリカーボネート、アルミニウム合金
- 質量(g)
- 134
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 63×45×41
- 保護等級
- IP67
- 使用電池
- 専用リチウムイオン充電池 3.7V 2400mAh(取り外し式)
- 充電時間(時間)
- 3
- フォーカス
- ALB(自動調整)、DAFS(デジタル手動調整)
- 明るさ(Lm)
- ブースト1200/パワー600/ミドル250/ロー20
- 照射距離(m)
- ブースト210/パワー190/ミドル140/ロー40
- 点灯時間(時間)
- ブースト-/パワー3/ミドル8/ロー60
- 落下耐久(m)
- 1.5