曜日別特売
503318 【HF4R Pro】ヘルメット対応充電池式(乾電池OKハイブリッド仕様)ヘッドライト LED LENSER 05044589

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

503318 【HF4R Pro】ヘルメット対応充電池式(乾電池OKハイブリッド仕様)ヘッドライト LED LENSER 05044589
503318 【HF4R Pro】ヘルメット対応充電池式(乾電池OKハイブリッド仕様)ヘッドライト LED LENSER 05044589

【HF4R Pro】ヘルメット対応充電池式(乾電池OKハイブリッド仕様)ヘッドライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05044589
品番
503318
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

HF4Rをヘルメット作業向けにしたProモデル。650lmのコンパクトボディに赤色灯を搭載し、USB-C充電式の専用充電池とアルカリ単4形電池3本の両方に対応。ヘルメットコネクトキットと固定クリップが付属し、IP67の防塵・防水性能を備える。

付属品
USB-C充電ケーブル、ヘルメットコネクトキット、固定クリップ、コネクトアダプター、専用充電池
材質
ポリカーボネート
質量(g)
92
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×42×36
保護等級
IP67
光源
白色LED、赤色LED
色温度(K)
6000-7500
使用電池
専用リチウムイオン充電池、またはアルカリ単4形電池×3本
充電時間(時間)
3.5
明るさ(Lm)
ブースト650/パワー400/ミドル100/ロー20
照射距離(m)
ブースト130/パワー120/ミドル60/ロー20
点灯時間(時間)
ブースト-/パワー3/ミドル10/ロー45
落下耐久(m)
1.5

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする