1.25BK/W ダブルコード 30m巻 モノタロウ 05045048 1.25BK/W ダブルコード 30m巻 モノタロウ 05045048 1.25BK/W ダブルコード 30m巻 モノタロウ 05045048

ダブルコード 30m巻

(182件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(30m) 注文コード 05045048 品番 1.25BK/W
販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
黒/白 電圧DC12V/24V タイプダブル 長さ(m)30 太さ(sq)1.25 定格使用電流(A)10 最大負荷電流(A)19 許容温度(℃)70
注意
※本製品は自動車専用です。自動車以外には使用しないで下さい。
※本製品は自動車やバイク専用です。用途以外には使用しないで下さい。
※現在装着している電線の太さ(sq) 、芯数、許容電流(A)、 仕上外径(Φmm) と同じであるか確認の上ご購入下さい。
※ロットによりボビンの形状は変更になることがあります。
※最大負荷電流は設計上の理論値です。実際のご使用時は定格使用電流の範囲内になるようにしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:271
RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 182
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05045032
2025-12-11
用途:
自作LED照明の接続
製造業

自作LED照明の接続に使用。
特に問題もなく役目を果たせております。
屋外での使用なので直射日光が当たる部分はコルゲートチューブを使用しました。

2025-05-14
用途:
自動車整備業
有限会社三協自動車 様

スピーカーコードや12V電源コードとして使っていますが心線の太さも丁度良く使いやすくてリピート買いしています。

2人が参考にしています
2025-08-04
用途:
アマチュア無線のアンテナ制御線に

HF無線のアンテナ(MLA)制御線に使うために購入しました。すぐに届いて助かりました!

対象商品:
32606454
2024-03-05
用途:
オートバイ配線修理
デントリペア ヒロセ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

オートバイ、フォグ追加による配線引き直しにて使用しました。やや硬いですが、しっかりしてます。配線は意外と値段が高いので安く購入でき、助かってます。

1人が参考にしています
対象商品:
05045032
2024-06-07
用途:
各種電気工作に

遊びで作ったソーラー発電装置の配線に活用。
対候性はないだろうから、コルゲートチューブで更に覆いました

対象商品:
05045032
2024-03-05
用途:
古い配線の取替整備時
その他業種

今回は赤黒と黒白コード購入した。配線が複雑なので、色分けできスッキリした配線になりなり、大変助かりました。機会があればまた購入したい。

対象商品:
32606454
2023-06-08
用途:
ステレオの配線

この長さでこ値段はありがたいです!いつもお世話になっております。

1人が参考にしています
対象商品:
05045048
2023-01-27
用途:
作業用
製造業

耐熱性がいまいちですが、12Aまで使えるので簡易電源や昇降圧インバータを使った配線用に使っています。
DIY用なので必要時にちまちまと注文していたんですが、如何せん面倒になった次第。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする