AV取付用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-09-09
用途: 黄色のレパートリーを増やして欲しい
車で使う常時電源で黄色を使いたいので、0.75,1.25,2sqをそろえて欲しい。
1人が参考にしています
2026-06-01
用途: 車両内の配線
邪馬台国株式会社 様
安定して使用できる。常時電源のため2sqの黄色が欲しいが販売されてないため、赤で我慢した。ACCと区別できないため、配線に接続先名前札の記載をしなければならないのが残念。
1人が参考にしています
対象商品 : 32606375
2026-02-20
用途: 電送品取付に使用
株式会社 東発金沢営業所 様(運輸・通信業)
DIYで車の電送品を取付る時に、延長したりするのに持っていると良いです。
色も種類があるので分類したい方には重宝すると思います。
2026-05-23
用途: 車の配線
自動車・二輪車・自転車関連業
色のバリエーションがもっとあれば助かります。特に1.25や2.0も赤と黒以外の色が欲しいです。
1人が参考にしています
2025-11-24
用途: 自動車修理
配線自体に問題ないが、製品ラベルがすぐ剥がれて”この太さは何ミリだ?”となってしまい、毎回太さを気にしながら使っています。ラベルが剥がれないようにするか、コード自体に印刷されていると助かります。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
2026-07-11
用途: 配線加工
GAIN TIME 様
格安ですがとてもよかったです。また購入しようと思います。
格安でも、使用には全く影響しなかったです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 商品自体の太さが「太さ(sq)」ですか。
- 回答:
- 商品自体の太さは「仕上外径(Φmm)」をご確認願います。
「太さ(sq)」は、より線の断面積(平方ミリメートル)を表しております。
2人が参考にしています
2021-04-01
- 質問:
- 自動車用とのことですが、AVケーブルでしょうか。AVSケーブルでしょうか。
- 回答:
- こちらの商品はAVケーブルになります。
5人が参考にしています
2021-04-01
- 質問:
- PVCの被覆の外側に透明ビニールは被覆されているのでしょうか。
- 回答:
- 被覆は、各色のPVCだけとなります。
2人が参考にしています
2021-04-01
- 質問:
- 24VトラックのLEDマーカーランプの配線に使用したいのですが問題ないでしょうか。
- 回答:
- 問題ございませんが、許容電流(A)範囲内でご使用ください。
1人が参考にしています
2021-04-01





![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926712-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 黒 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 黒 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926642-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 50m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 50m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926617-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 50m 黒 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 50m 黒 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926669-260824-02.jpg)

![配線インストーラー1500mm REX(レックス)[自動車用品] 配線インストーラー1500mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)






![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)