曜日別特売
0.75Y 配線コード 30m巻 モノタロウ 05045075

 

0.75Y 配線コード 30m巻 モノタロウ 05045075
0.75Y 配線コード 30m巻 モノタロウ 05045075
モノタロウ

配線コード 30m巻

(358件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
太さ(sq)0.75
芯数30
内容量1巻(30m)注文コード05045075品番0.75Y
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。

用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。太さ(sq)0.75長さ(m)30芯数30仕上外径(Φmm)約2.3定格使用電流(A)6最大負荷電流(A)15電圧DC12V/24V線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
注意
※本製品は自動車やバイク専用です。用途以外には使用しないで下さい。
※現在装着している電線の太さ(sq) 、芯数、許容電流(A)、 仕上外径(Φmm) と同じであるか確認の上ご購入下さい。
※ロットによりボビンの形状は変更になることがあります。
※最大負荷電流は設計上の理論値です。実際のご使用時は定格使用電流の範囲内になるようにしてください。

モノタロウのターミナル工具と組み合わせて更にコストダウン!

ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく! ※個人の感想です。
被覆の硬さも良く配線の引き回しが楽でした。価格もリーズナブルで満足 注文番号5045057 自動車用ハーネス配線加工に使用 星5つ
とても使いやすい硬さ。 値段の割にはかなりの長さ。 注文番号5045075 業務用トラック及び自家用車の配線作業 星5つ
色が5色あって使い分けられるのが便利です。 注文番号5045066 車・バイクのレストア 星5つ

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:358
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05045075
2026-06-04
用途: 車の配線加工
製造業

使用感に関しては特に不満は無く使いやすくて良いです。
もう少しカラーバリエーションがあると助かります。

2026-06-01
用途: 車両内の配線
邪馬台国株式会社

安定して使用できる。常時電源のため2sqの黄色が欲しいが販売されてないため、赤で我慢した。ACCと区別できないため、配線に接続先名前札の記載をしなければならないのが残念。

対象商品 : 32606375
2026-02-20
用途: 電送品取付に使用
株式会社 東発金沢営業所運輸・通信業

DIYで車の電送品を取付る時に、延長したりするのに持っていると良いです。
色も種類があるので分類したい方には重宝すると思います。

2026-05-23
用途: 車の配線
自動車・二輪車・自転車関連業

色のバリエーションがもっとあれば助かります。特に1.25や2.0も赤と黒以外の色が欲しいです。

2025-11-24
用途: 自動車修理

配線自体に問題ないが、製品ラベルがすぐ剥がれて”この太さは何ミリだ?”となってしまい、毎回太さを気にしながら使っています。ラベルが剥がれないようにするか、コード自体に印刷されていると助かります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2026-02-05
用途: 自動車配線引き直し

少しかたいので 巻き癖がついて作業しづらいです。
価格や、色の種類の多さには満足しています

対象商品 : 05045075
2025-12-05
用途: 電気配線
運輸・通信業

車の配線をいじるため必要としてます。お安い価格で満足してます。

1が参考にしています
2025-08-13
用途: 電子回路の試作
製造業

配線コードの30m程度の物は一般的に素巻きのため使用中に絡んでしまい最後までスムーズに使用できなかつたが、本製品はボビンに巻かれていて使いやすい。
赤/黒だけで無く5色程度販売してほしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
商品自体の太さが「太さ(sq)」ですか。
回答:
商品自体の太さは「仕上外径(Φmm)」をご確認願います。
「太さ(sq)」は、より線の断面積(平方ミリメートル)を表しております。
2が参考にしています
2021-04-01
質問:
自動車用とのことですが、AVケーブルでしょうか。AVSケーブルでしょうか。
回答:
こちらの商品はAVケーブルになります。
5が参考にしています
2021-04-01
質問:
PVCの被覆の外側に透明ビニールは被覆されているのでしょうか。
回答:
被覆は、各色のPVCだけとなります。
2が参考にしています
2021-04-01
質問:
24VトラックのLEDマーカーランプの配線に使用したいのですが問題ないでしょうか。
回答:
問題ございませんが、許容電流(A)範囲内でご使用ください。
1が参考にしています
2021-04-01

自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする