画像準備中

センターリーマ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05045197 品番 CR 12X60° XS
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
刃数7 全長(mm)55 シャンク径(Φmm)8 角度(°)60 材質SKH51 外径(Φmm)12 首下長(mm)25 切刃形状その他 角度小数60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする