※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
PNP-S 協約型プラグイン動力分電盤(アイセーバ) 片側配置タイプ 主幹サーキット
PNP6-05S
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
分岐回路数・適合キャビネット
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
分岐回路数
5
適合キャビネット
B12-358
注文コード
05045210
品番
PNP6-05S
参考基準価格(税別)
¥92,500
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
片側配置タイプ
用途
主幹サーキット
色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
分岐回路数
5
適合キャビネット
B12-358
寸法(横×縦×深さ)(mm)
350×800×120
予備回路数
0
主幹ブレーカ種類
サーキットブレーカ 60A NE63A3P60A
分岐ブレーカ種類
プラグインユニット付サーキットブレーカ 30A
分岐内容
NE53CXPS3P30A
注意
※屋内用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600